text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm


Artículo No. 5V698556
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 3
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 14
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 3
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA
Model C9076.0
Type 5985772

Números de artículo

Artículo No. 5V698556
EAN 7320760075968
UBB 500629934448
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C9076.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.