Esmeril
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Esmeril
7H324388
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
Pferd Milling pin WRC dm 10 mm head length 25 mm shank dm 6 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7H324388
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Pferd
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7H324388
EAN
4007220046715
UBB
500583125264
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
21105526