text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SwissGrip Destornillador Ranurado 8102.6-180 con cabeza hexagonal 10x180


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 165
Longitud de la hoja (mm) 180
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 300
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 165
Longitud de la hoja (mm) 180
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 8
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 165
Type Slotted Screwdriver with Hex Portion

Números de artículo

Artículo No. P0501.006.180
EAN 7610733078943
UBB 241124987876
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8102.6-180

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.