Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0500
P0500.102.100
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
PB SwissGrip Destornillador Ranurado 8100 4x100 en blister
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
39
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
195
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
39
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
4
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
59
Type
Slotted Screwdriver in Blister Pack
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0500.102.100
EAN
7610733241484
UBB
500613211423
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 8100.2-100 CN