text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SwissGrip Destornillador Phillips cabeza hexagonal 8192 PZ2x100


Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 101
Longitud total (mm) 210
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 101
Longitud total (mm) 210
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 7
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Type Pozidriv Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0505.002.100
EAN 7610733079070
UBB 241124989104
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8192.S 2-100

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.