text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Destornillador Ranurado Angular 600 13x175

Artículo No. P0112.000.007
Longitud total (mm)
Tipo En ángulo recto
Peso 70
Anchura de la hoja (mm) 13
Espesor de la hoja (mm) 2
Tipo de eje Redondo
Diámetro de la hoja (mm) 8

Especificaciones

Longitud total (mm) 175
Tipo En ángulo recto
Peso 70
Anchura de la hoja (mm) 13
Espesor de la hoja (mm) 2
Tipo de eje Redondo
Diámetro de la hoja (mm) 8
Hoja abombada No
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA
Type Offset Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0112.000.007
EAN 7610733004324
UBB 417124320736
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 600.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.