text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Destornillador Acodado Ranurado 600 10x150

Artículo No. P0112.000.006
Longitud total (mm)
Tipo En ángulo recto
Peso 58
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Tipo de eje Redondo
Diámetro de la hoja (mm) 8

Especificaciones

Longitud total (mm) 150
Tipo En ángulo recto
Peso 58
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Tipo de eje Redondo
Diámetro de la hoja (mm) 8
Hoja abombada No
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 58
Codigo SA
Type Offset Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0112.000.006
EAN 7610733004317
UBB 417124320652
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 600.6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.