text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Destornilladores PB 140.6-500

Article number
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 285
Longitud de la hoja (mm) 500

Specifications

Longitud total (mm) 620
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 285
Longitud de la hoja (mm) 500
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 8
Hoja abombada No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco

Description

Screwdrivers for slotted screws, parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out, short and long blades

Article numbers

Article number P0029.006.500
EAN 7610733000821
UBB 417124202504
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  PB 140.6-500

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.