text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 Indicador de par Punta hexagonal 4mm 5Nm Empuñadura multicomponente 170mm


300 Destornillador dinamométrico hexagonal, mango de pistola, 4 x 5,0 NmDestornillador dinamométrico de Wera con par de apriete fijo para tornillos de hexágono interior. A prueba de manipulaciones y con hoja hexagonal delgada. Par de apriete ilimitado para aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas aseguran una alta transferencia del par de apriete.

Cikkszám 2Q484663
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 5 - 5
Variable de corrección coherente
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 300

Leírás

300 Destornillador dinamométrico hexagonal, mango de pistola, 4 x 5,0 NmDestornillador dinamométrico de Wera con par de apriete fijo para tornillos de hexágono interior. A prueba de manipulaciones y con hoja hexagonal delgada. Par de apriete ilimitado para aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas aseguran una alta transferencia del par de apriete.

Cikkszámok

Cikkszám 2Q484663
EAN 4013288099150
UBB 500643585051
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 05027913001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.