text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Destornillador Ranurado 8100 6,5x140 en blister


Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 80
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 245
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 80
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Hoja abombada No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 97
Type Slotted Screwdriver in Skin Pack

Números de artículo

Artículo No. P0500.104.140
EAN 7610733241507
UBB 500613211670
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8100.4-140 CN

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.