text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Destornillador de ranura 8140 4x200


Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 94
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 295
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 94
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0500.002.200
EAN 7610733089871
UBB 500504148908
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8140.2-200

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.