Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0500
P0500.001.200
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
PB Swiss SwissGrip Destornillador de ranura 8140 3.5x200
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
40
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.5
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
Longitud total (mm)
290
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
40
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0500.001.200
EAN
7610733089864
UBB
500504148585
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 8140.1-200