text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE TORX Destornillador 1000V 5400 T6x60

Referência
Aislamiento
Peso 19
Longitud total (mm) 145
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 60
Asidero de material plástico

Especificações

Aislamiento
Peso 19
Longitud total (mm) 145
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 60
Asidero de material plástico
Diseño de agarre 1 componente
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Pb swiss tools
Type Torx Screwdriver

Números do artigo

Referência P0556.006.060
EAN 7610733062744
UBB 500502108847
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 5400.6-60

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.