Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0556
P0556.015.080
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
PB Swiss Classic VDE TORX Destornillador 1000V 5400 T15x80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Aislamiento
Sí
Peso
35
Longitud total (mm)
175
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
80
Asidero de material
plástico
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
Aislamiento
Sí
Peso
35
Longitud total (mm)
175
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
80
Asidero de material
plástico
Diseño de agarre
1 componente
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
Sí
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
35
Codigo SA
Ver
Type
Torx Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0556.015.080
EAN
7610733062799
UBB
500502109423
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 5400.15-80