text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic TORX Destornillador 400 T7x50


Artículo No.
Aislamiento
Peso 19
Longitud total (mm) 130
Tamaño (TX) 7
Longitud de la hoja (mm) 50
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 19
Longitud total (mm) 130
Tamaño (TX) 7
Longitud de la hoja (mm) 50
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 3
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 19
Codigo SA
Type Torx Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0108.000.007
EAN 7610733007714
UBB 417125400248
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 400.7-50

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.