Tools
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0108
P0108.000.006
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
PB Swiss Classic TORX Destornillador 400 T6x50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Aislamiento
Sí
Peso
13
Longitud total (mm)
125
Tamaño (TX)
6
Longitud de la hoja (mm)
50
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
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
Aislamiento
Sí
Peso
13
Longitud total (mm)
125
Tamaño (TX)
6
Longitud de la hoja (mm)
50
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
3
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
13
Codigo SA
Ver
Type
Torx Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0108.000.006
EAN
7610733007707
UBB
417125400164
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 400.6-50