text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Destornillador Stubby Ranurado 135 10x30


Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 49
Longitud de la hoja (mm) 30
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 49
Longitud de la hoja (mm) 30
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 7
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 49
Codigo SA
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0024.000.006
EAN 7610733000531
UBB 417124140639
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 135.6-30

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.