My Favorites
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0550
P0550.004.125
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
PB Swiss Classic Destornillador ranurado VDE 1000V 5100 5,5x125
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
71
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
125
Anchura de la hoja (mm)
5.5
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
Longitud total (mm)
230
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
71
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
125
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
71
Codigo SA
Ver
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0550.004.125
EAN
7610733062430
UBB
500502098600
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 5100.4-125/5,5