Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0024
P0024.000.002
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
PB Swiss Classic Destornillador ranurado Stubby 135 4x30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
30
Longitud de la hoja (mm)
30
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.6
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
Longitud total (mm)
75
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
30
Longitud de la hoja (mm)
30
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
4
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
30
Codigo SA
Ver
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0024.000.002
EAN
7610733001521
UBB
241124964925
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 135.2-30