Tools
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0000
P0000.105.160
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
PB Swiss Classic Destornillador Ranurado 100 8x160 en blister
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
129
Longitud de la hoja (mm)
160
Anchura de la hoja (mm)
8
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
270
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
129
Longitud de la hoja (mm)
160
Anchura de la hoja (mm)
8
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Modelo de precisión
No
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
132
Type
Slotted Screwdriver in Blister Pack
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0000.105.160
EAN
7610733240692
UBB
500613203347
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 100.5-160 CN