Alewijnse Catalogus
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0000
P0000.002.100
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
PB Swiss Classic Destornillador ranurado 100 4x100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
39
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.6
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
Longitud total (mm)
195
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
39
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Modelo de precisión
No
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
39
Codigo SA
Ver
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0000.002.100
EAN
7610733000043
UBB
417124100468
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 100.2-100