text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Destornillador ranurado 100 2x70


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Diseño Derecho
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 14
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 70
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 145
Diseño Derecho
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 14
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 70
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.3
Modelo de precisión No
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 12
Codigo SA
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0000.000.070
EAN 7610733000012
UBB 417124100120
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 100.00-70

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.