Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0508
P0508.010.070
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
PB Swiss 38400.10-70 Destornillador SwissGrip Evo para tornillos Torx®
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Aislamiento
Sí
Peso
28
Longitud total (mm)
160
Tamaño (TX)
10
Longitud de la hoja (mm)
70
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
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
Aislamiento
Sí
Peso
28
Longitud total (mm)
160
Tamaño (TX)
10
Longitud de la hoja (mm)
70
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
28
Codigo SA
Ver
Type
Torx Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0508.010.070
EAN
7610733079223
UBB
241124990748
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 8400.10-70