text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss 38190.4-200 Destornillador SwissGrip Evo para tornillos Phillips

Referência
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 4
Peso 221
Longitud total (mm) 330

Especificações

Longitud de la hoja (mm) 200
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 4
Peso 221
Longitud total (mm) 330
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 10
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 221
Codigo SA
Type Phillips Screwdriver

Números do artigo

Referência P0502.004.200
EAN 7610733216840
UBB 500504151290
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 8190.4-200

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.