text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

PB Swiss 38100.5-160 RE Destornillador RainBow SwissGrip Evo para tornillos de ranura

Cod Articol
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 111
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2

Specificații

Longitud total (mm) 270
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 111
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 7
Hoja abombada No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 111
Type Red Slotted Screwdriver

Numerele articolelor

Cod Articol P0500.302.160
EAN 7610733244492
UBB 500620084821
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător PB 8100.5-160 RE

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.