text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss 38100.3-120 YE Destornillador RainBow SwissGrip Evo para tornillos de ranura

Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 57
Longitud de la hoja (mm) 120
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8

Especificaciones

Longitud total (mm) 220
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 57
Longitud de la hoja (mm) 120
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 5
Hoja abombada No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco

Números de artículo

Artículo No. P0500.302.120
EAN 7610733244478
UBB 500620084664
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8100.3-120 YE

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.