text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss 38100.1-90 Destornillador SwissGrip Evo para tornillos de ranura


Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 29
Longitud de la hoja (mm) 90
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 180
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 29
Longitud de la hoja (mm) 90
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 29
Codigo SA
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0500.001.090
EAN 7610733078868
UBB 241124987041
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8100.1-90

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.