Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0500
P0500.000.070
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
PB Swiss 38100.00-70 Destornillador SwissGrip Evo para tornillos de ranura
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
14
Longitud de la hoja (mm)
70
Anchura de la hoja (mm)
2
Espesor de la hoja (mm)
0.3
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
Longitud total (mm)
140
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
14
Longitud de la hoja (mm)
70
Anchura de la hoja (mm)
2
Espesor de la hoja (mm)
0.3
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
2.5
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
14
Codigo SA
Ver
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0500.000.070
EAN
7610733089239
UBB
500501976939
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 8100.00-70