text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCREWDR PB 140.2-150


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Tipo Derecho
Peso 44
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Tipo de eje Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 245
Tipo Derecho
Peso 44
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 4
Hoja abombada No
Con protección antivuelco Sí
Marca Pb swiss tools
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. P0029.002.150
EAN 7610733000715
UBB 417124201449
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 140.2-150

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.