text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Llave allen suiza PB 210.3 RB

Artículo No. P0150.030.002
Ancho de llave (mm)
Tipo En ángulo recto
Longitud pata larga (mm) 71
Longitud pata corta (mm) 20
Marca Pb swiss tools
Codigo SA

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 3
Tipo En ángulo recto
Longitud pata larga (mm) 71
Longitud pata corta (mm) 20
Marca Pb swiss tools
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. P0150.030.002
EAN 7610733077090
UBB 417120410564
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr PB 210.3 SY
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.