Pasador cónico
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
Pasadores cónico
Pasador cónico
39000
39000.020.030
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
Pasador DIN 1 B Acero de corte 2X30MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
1
Info
Los pernos cónicos están diseñados para el tipo de sujeción y/o bloqueo por fricción de dos o más elementos individuales. La forma cónica permite que la conexión se desconecte repetidamente, y cuando los elementos se unen de nuevo, su ubicación sigue siendo tan precisa como antes, y la conexión por fricción sigue siendo tan fuerte como antes.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Para los pines cónicos con d1 = 20 la distancia W es a elección del usuario.
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
2 mm
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
1
Info
Los pernos cónicos están diseñados para el tipo de sujeción y/o bloqueo por fricción de dos o más elementos individuales. La forma cónica permite que la conexión se desconecte repetidamente, y cuando los elementos se unen de nuevo, su ubicación sigue siendo tan precisa como antes, y la conexión por fricción sigue siendo tan fuerte como antes.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Para los pines cónicos con d1 = 20 la distancia W es a elección del usuario.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
c (max.)
0.3
d1
2
d2
6
d2 ≤
8
D (mm)
2
L (mm)
30
r ≈
2
W (min.)
4.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1-B
ISO
≈2339-B
Números de artículo
Artículo No.
39000.020.030
EAN
8715492791528
UBB
950359007602
UNSPSC
31163205
Nato Stock Number
5315-12-199-0002
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.