text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Alemán
Inglés
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Italiano
Inglés
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Alemán
Inglés
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agricultural Machinery
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic VMI
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Marca de los socios
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Pasador cónico
Todas las categorías
Fijación
Herramientas manuales
Mecanizado
Productos de seguridad
Herramientas a batería
Esmerilar e lixar
Productos químicos y cintas
Materiales de manejo & almacenamiento
Herramientas neumáticas
Equipos eléctricos
Limpieza
Neumático & hidráulico
Equipos de soldadura y gas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Pasadores cónico
Pasador cónico
39000
39000.020.010
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Iniciar sesión para ver información
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Ir a la cesta
Seguir comprando
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Pasador DIN 1 B Acero de corte 2X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
0.31
Info
Los pernos cónicos están diseñados para el tipo de sujeción y/o bloqueo por fricción de dos o más elementos individuales. La forma cónica permite que la conexión se desconecte repetidamente, y cuando los elementos se unen de nuevo, su ubicación sigue siendo tan precisa como antes, y la conexión por fricción sigue siendo tan fuerte como antes.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Para los pines cónicos con d1 = 20 la distancia W es a elección del usuario.
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
2 mm
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
0.31
Info
Los pernos cónicos están diseñados para el tipo de sujeción y/o bloqueo por fricción de dos o más elementos individuales. La forma cónica permite que la conexión se desconecte repetidamente, y cuando los elementos se unen de nuevo, su ubicación sigue siendo tan precisa como antes, y la conexión por fricción sigue siendo tan fuerte como antes.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Para los pines cónicos con d1 = 20 la distancia W es a elección del usuario.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
c (max.)
0.3
d1
2
d2
6
d2 ≤
8
D (mm)
2
L (mm)
10
r ≈
2
W (min.)
4.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈2339-B
DIN
1-B
Números de artículo
Artículo No.
39000.020.010
EAN
8715492791450
UBB
950359007032
UNSPSC
31163205
Nato Stock Number
5315-12-303-8598
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
Para este producto, no hay productos relacionados disponibles.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando