text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador DIN 1 B Acero de corte 1X18MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 0.157
Info
  • Los pernos cónicos están diseñados para el tipo de sujeción y/o bloqueo por fricción de dos o más elementos individuales. La forma cónica permite que la conexión se desconecte repetidamente, y cuando los elementos se unen de nuevo, su ubicación sigue siendo tan precisa como antes, y la conexión por fricción sigue siendo tan fuerte como antes.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
  • Para los pines cónicos con d1 = 20 la distancia W es a elección del usuario.
Codigo SA
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1 mm
Longitud 18 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 0.157
Info
  • Los pernos cónicos están diseñados para el tipo de sujeción y/o bloqueo por fricción de dos o más elementos individuales. La forma cónica permite que la conexión se desconecte repetidamente, y cuando los elementos se unen de nuevo, su ubicación sigue siendo tan precisa como antes, y la conexión por fricción sigue siendo tan fuerte como antes.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
  • Para los pines cónicos con d1 = 20 la distancia W es a elección del usuario.
Codigo SA

Dimensiones

c (max.) 0.15
d1 1
d2 3
d2 ≤ 4
D (mm) 1
L (mm) 18
r ≈ 1
W (min.) 3

Estándares

ISO ≈2339-B
DIN 1-B

Números de artículo

Artículo No. 39000.010.018
EAN 8715492791320
UBB 950359006380
UNSPSC 31163205

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.