text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de aleta DIN 94 Acero Sin revestimiento 10X63MM

Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
  • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.

Specifications

Diámetro 10 mm
Longitud 63 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
  • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.

Dimensions

a (max.) 6.3
b ≈ 20
c (max.) 19
c (min.) 16.6
d (min.) 9.3
D (mm) 10
L (mm) 63
d (max.) 9.5

Standards

ISO 1234
NEN 182
NF E25-774
DIN 94

Article numbers

Article number 39310.100.063
EAN 8715492818379
UBB 950359102726
UNSPSC 31163204

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.