text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de aleta DIN 94 Acero inoxidable (Inox) A2 1,2X40MM


Artikelnummer
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 0.23
Info
  • Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
    • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
    • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
    • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
    • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diámetro 1.2 mm
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 0.23
Info
  • Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
    • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
    • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
    • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
    • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Codigo SA

Afmetingen

a (max.) 2.5
b ≈ 3
c (max.) 2
c (min.) 1.7
d (min.) 0.9
D (mm) 1.2
L (mm) 40
d (max.) 1

Normeringen

ISO 1234
DIN 94
NEN 182
NF E25-774

Artikelnummers

Artikelnummer 51700.012.040
EAN 8715494597517
UBB 500633285902
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.