text.skipToContent text.skipToNavigation

Square recessed countersunk head tapping screw DIN ≈7982 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,2X45MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura cuadrada interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.2 mm
Longitud 45 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura cuadrada interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 3.41
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4.2
dk 8.1
k ≈ 2.5
L (mm) 45
Nr. cuadrado 2
P 1.4

Estándares

ISO ≈7050 C
DIN ≈7982 C

Números de artículo

Artículo No. 51864.042.045
EAN 8717077001404
UBB 500634506009
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.