text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca cuadrada DIN 557 Acero inoxidable (Inox) A2 M8


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Cuadrada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Cuadrada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 5.5
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
m (h15) 6.5
P 1.25
s 13

Estándares

DIN 557
NF E25-404

Números de artículo

Artículo No. 51088.080.001
EAN 8715494274791
UBB 500512295451
UNSPSC 31161730

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.