text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M1,4


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M1.4
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.06
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M1.4
m 1.2
P 0.3
s 3

Estándares

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 51080.014.001
EAN 8715492267252
UBB 950355217072
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-301-2811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.