text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuercas de ajuste DIN 80701 Latón CU2/CU3 M16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 270
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 270
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
d2 16
h1 25
h2 75
L2 240
P 2

Estándares

DIN 80701

Números de artículo

Artículo No. 47792.160.001
EAN 8717077259195
UBB 500649096798
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.