text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de seguridad de contacto, media NF E25-511 Acero para muelles Cincado mecánico con pasivación gruesa de Cr(III+) M6


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 6
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Tipo no. medium
Peso por pieza (g) 1.26
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Para diám . nom. 6
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Tipo no. medium
Peso por pieza (g) 1.26
Codigo SA

Dimensiones

d1 (min.) 6.1
d2 (js 15) 14
h (max.) 2.1
s 1.3

Estándares

NF E25-511

Números de artículo

Artículo No. 37282.060.001
EAN 8715494316774
UBB 500505600642
UNSPSC 31161801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.