text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada Phillips DIN 7516 DE-H Acero Cincado M5X20


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.78
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
dk 9.3
Agujero ø (H11) 4.5
k (max.) 2.7
L (mm) 20
Nr. ranura 2
P 0.8

Estándares

DIN 7516-DE H

Números de artículo

Artículo No. 27160.050.020
EAN 8715492951151
UBB 950352265058
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.