text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales BS ≈4882 Acero ASTM A193M - ASTM A194M Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H M22X110


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico ASTM A193M - ASTM A194M
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M22
Longitud 110 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico ASTM A193M - ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 451.1
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, los pernos roscados pueden ser suministrados con tuercas con entre caras según DIN 934 en lugar de ASME B18.2.4.6M.
  • L es la longitud nominal del perno sin incluir los extremos biselados.
Codigo SA

Dimensiones

B 32
d-D M22
L (mm) 110
M 22
P 2.5

Estándares

ASTM A193/A194
BS ≈4882

Números de artículo

Artículo No. 22060.220.110
EAN 8715492616388
UBB 950353058791
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.