text.skipToContent text.skipToNavigation

PAL Porca auto bloqueante DIN 7967 Aço mola Zincado M18


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço mola
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M18
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço mola
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.1
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

d-D M18
m 5.5
P 2.5
s 27

Padrões

NF E27-460
DIN 7967

Números do artigo

Referência 12530.180.001
EAN 8715492579331
UBB 950355131836
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.