text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Cincado |8| M4


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.824
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
h 5
P 0.7
s 7

Estándares

ISO ≈10511
NF E25-412
DIN 985

Números de artículo

Artículo No. 12348.040.001
EAN 8715494186186
UBB 500511126269
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.