text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogbout BSW DIN ≈580 Staal C15E Blank 5/8


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 11
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5/8 Inch
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C15E
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 11
Gewicht per stuk (g) 277
Info
  • Whitworthschroefdraad (BSW) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M) te gebruiken.
HS- en goederencode 7318130090

Afmetingen

d1 5
d2 35
d3 63
d4 35
h 62
L 27

Normeringen

DIN ≈580

Artikelnummers

Artikelnummer 16040.158.001
EAN 8715492584229
UBB 950351677741
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.