Tuercas con anillo
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
Tuercas
Tuercas con anillo
12479
12479.220.150
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
Nord-Lock Tuerca hexagonal Acero Delta Protekt® 10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Diámetro exterior (mm)
46
Tratamiento de superficie
Delta Protekt®
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 20
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
M22
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Diámetro exterior (mm)
46
Tratamiento de superficie
Delta Protekt®
Rosca
Métrica extra fina
Peso por pieza (g)
170
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M22
dc
46
H
27
m
27
Sujeción
160
P
1.5
s
32
Carga de prueba en Nm
650
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
12479.220.150
EAN
7330948018809
UBB
500574670575
UNSPSC
31161727
Artículo del fabricante nr
1632