text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Pantalones Esenciales 7260 Azul marino 50


Artículo No. 9H055845
Color Azul
Estanco No
Clase de calidad Otro
Versión antiestática No
Material Tejido mixto
Con aislamiento térmico No
Tipo de cierre Botón y ojal
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Estanco No
Clase de calidad Otro
Versión antiestática No
Material Tejido mixto
Con aislamiento térmico No
Tipo de cierre Botón y ojal
Versión ignífuga No
Protección térmica No
Protección contra productos químicos No
Probado contra fallo de arco No
Desechable No
Tipo de ajuste Corte normal
Repelente al agua No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Resistente a los cortes No
Tamaño 50 - 50
Pantalón con peto No
Vadeadores No
Peso del material (g/m²) 270
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Longitud (mm) 1/1 de largo
Marca OXXA Essential
Peso por pieza (g) 600
Codigo SA
Model Eduard
Type Trousers

Números de artículo

Artículo No. 9H055845
EAN 8718249028434
UBB 500513846393
UNSPSC 46181533
Artículo del fabricante nr 22726050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.