text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU VERNIER CALIPER 500 457CD-S15CK SOL

Descrição

Rango: 0-150 mm Precisión: ±0,02 mm(excluyendo error de cuantificación) Funciones: sin rodillo para pulgar Metrica-pulgadas: Métrica Alimentación: Célula Solar Barra de profundidad: plano Resolución: 0,01 mm Salida de datos: No L: 233 mm A: 40 mm B: 21 mm C: 16.5 mm Visualizador: LCD, altura de dígitos 7,5 mm Entregado: En estuche Peso: 150 g

Números do artigo

Referência M5200.500.457
EAN 4946368212616
UBB 500502240913
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 500-457
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.