Rango de medida: 200-225 mm Precisión: Ver lista de especificaciones Planitud: 1 μm/0.00004 "para los modelos de hasta 100 mm / 4" 1,6 μm/0.000063 "para los modelos de más de 100 mm / 4" Paralelismo: 4 µm para modelos hasta 50 mm 6 µm para modelos hasta 100 mm (5+L/75) µm para modelos superiores a 100 mm L = Rango max. (mm) Husillo de medición: Avance husillo 0.5 mm, con bloqueo de husillo Presión de medida (N): 5-10 N Metrica-pulgadas: Métrica Precisión: ±8 µm L: 237.5 mm A: 6 mm B: 14 mm C: 130 mm E: 12 mm D: 30 mm T: 1 mm Entregado: Incluye caja, bloque patrón (desde 25 mm), aislamiento, llave Peso: 1000 g