Puntas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
8M971869
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
Milwaukee Sockwave Impact Duty Punta Destornillador Ranurado 0.6 x 4.5mm 1/4» Hex 25mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8M971869
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
4.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
4.5
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
4.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8M971869
EAN
4002395385638
UBB
500649463170
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
4932430901